Motion
80-2  RIV PRC-50 pies

TIMKEN DRIVES LLC
80-2 RIV PRC-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #03034124
No. Fabricante 80-2 RIV PRC-50 ft
Precio41.28 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
80-2 RIV PRC-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #03034124
No. Fabricante 80-2 RIV PRC-50 ft
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
Precio41.28 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.439 pulg.
  • Anchura interior
    0.627 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.943 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.439 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    25000 lb
  • Paso transversal
    1.155 pulg.
  • Peso
    3.607 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    16289
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    120
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051162896

Descripción general

Descripción del fabricante
PRC-80-2R-50FT;16289 80-2 CARRETE RIV 50FT
  • Precio por pie
  • Longitud total 50 pies

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo