Motion
AR40-N06-Z-X425

SMC CORP OF AMERICA
AR40-N06-Z-X425

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.7500
Artículo MI #03034135
No. Fabricante AR40-N06-Z-X425
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR40-N06-Z-X425

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.7500
Artículo MI #03034135
No. Fabricante AR40-N06-Z-X425
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    2.09 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Placa de identificación, manómetro - psi, °F, estándar
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 250 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR40-N06-Z-X425 REGULADOR, MODULAR

También puede gustarle