Motion
C2060H  RIV CADENA DE RODILLOS PLATA ESCUDO CR

TIMKEN DRIVES LLC
C2060H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #03034183
No. Fabricante C2060H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR
Precio78.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
C2060H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #03034183
No. Fabricante C2060H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR
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
Precio78.02 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.687 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Peso
    1.135 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    32299
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratamiento térmico / Escudo plateado
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    800
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051322993
  • Capacidad de carga de trabajo
    1410 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-C2060H-1RCR-100FT;32299 C2060H RIV
  • Precio por pie
  • Longitud total 100 pies

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"