Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.687 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.125 pulg.
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Longitud del pasador1.250 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Peso1.243 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2060 / 1-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante32298
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratamiento térmico / Escudo plateado
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces400
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePaso doble pesado
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051322986
- Capacidad de carga de trabajo1410 lb
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 50 pies