Motion
C2080H  RIV CADENA DE RODILLOS PLATA ESCUDO CR

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2080 / 2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #03034186
No. Fabricante C2080H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR
Precio118.93 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2080 / 2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #03034186
No. Fabricante C2080H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR
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
Precio118.93 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.626 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.943 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.590 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    1.963 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    32695
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratamiento térmico / Escudo plateado
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    300
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051326953
  • Capacidad de carga de trabajo
    2350 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-C2080H-1RCR-50FT;32695 C2080H RIV
  • Precio por pie
  • Longitud total 50 pies

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo