Motion
80  RIV 100 pies CARRETE PLATA PROTECCIÓN CR

TIMKEN DRIVES LLC
80 RIV 100 ft REEL SILVER SHIELD CR

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #03034196
No. Fabricante 80 RIV 100 ft REEL SILVER SHIELD CR
Precio144.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
80 RIV 100 ft REEL SILVER SHIELD CR

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #03034196
No. Fabricante 80 RIV 100 ft REEL SILVER SHIELD CR
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
Precio144.51 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.283 pulg.
  • Anchura interior
    0.627 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.943 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.283 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    14500 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento especial de zinc
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor con un revestimiento especial de zinc
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    1,200
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°F a 350°F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    642051323600

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-80-1RCR-100FT;32360 80 RIV 100 FT
  • Fabricado con componentes de carbono de alta calidad que han sido especialmente recubiertos con un compuesto de zinc-aluminio
  • Después del recubrimiento, se hornea una resina polimérica protectora para asegurar una resistencia completa a la abrasión y la descamación
  • Diseñado específicamente para resistir ambientes ácidos o cáusticos leves
  • Igual en resistencia y resistencia al desgaste que las cadenas de acero al carbono
  • Precio por pie, carrete 100ft

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo