Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.283 pulg.
- Anchura interior0.627 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.943 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.125 pulg.
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.313 pulg.
- Longitud del pasador1.283 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Resistencia a la tensión14500 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento especial de zinc
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor con un revestimiento especial de zinc
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces600
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0°F a 350°F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO642051323594
Descripción general
- Fabricado con componentes de carbono de alta calidad que han sido especialmente recubiertos con un compuesto de zinc-aluminio
- Después del recubrimiento, se hornea una resina polimérica protectora para asegurar una resistencia completa a la abrasión y la descamación
- Diseñado específicamente para resistir ambientes ácidos o cáusticos leves
- Igual en resistencia y resistencia al desgaste que las cadenas de acero al carbono
- Precio por pie, carrete 50ft