Motion
C2050 BLINDAJE PLATEADO DE ENLACE DESPLAZADO

TIMKEN DRIVES LLC
C2050 OFFSET LINK SILVER SHIELD

Conexión de compensación - separación de 2050 / 1-1/4 in, con chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03034204
No. Fabricante C2050 OFFSET LINK SILVER SHIELD
Precio38.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
C2050 OFFSET LINK SILVER SHIELD

Conexión de compensación - separación de 2050 / 1-1/4 in, con chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03034204
No. Fabricante C2050 OFFSET LINK SILVER SHIELD
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
Precio38.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.376 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.079 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    32661
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratamiento térmico / Escudo plateado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051326618

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-C2050-1 ENLACE DE DESACTIVACIÓN CR;32661 C2050

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo