Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.595 pulg.
- Anchura interior0.755 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.180 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.375 pulg.
- Longitud del pasador1.595 pulg.
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Resistencia a la tensión24000 lb
- Peso2.992 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante11928
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces480
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaAplicaciones generales
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051119289
Descripción general
- Rodillos sólidos para una rotación suave en el casquillo, minimizando la carga de impacto a medida que la cadena se acopla al diente del piñón
- Las cadenas están precargadas durante el montaje que asienta los componentes de la cadena, minimizando el alargamiento inicial de la cadena
- Rodillos de cadena y placas de eslabón perforados para una mayor resistencia a la fatiga
- Después del montaje final, las cadenas de rodillos se sumergen en caliente en un lubricante especial, lo que garantiza que todas las superficies de carga estén protegidas del contacto de metal con metal, lo que mejora la vida útil de la cadena
- Precio por pie