Motion
160H  RIV
Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 160 / 2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03034254
No. Fabricante 160H RIV
Precio207.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 160 / 2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03034254
No. Fabricante 160H RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio207.87 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.673 pulg.
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.899 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.283 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.563 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.673 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.126 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    72800 lb
  • Peso
    7.676 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    16232
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    60
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051162322

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-160H-1R-10FT;16232 160H RODILLO RIV
  • Precio por pie
  • Longitud total 10 pies

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like