Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena5.841 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena180 / 2-1/4 pulg.
- Anchura interior1.400 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.132 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.312 pulg.
- Diámetro del pasador0.687 pulg.
- Longitud del pasador5.841 pulg.
- Diámetro del rodillo1.406 pulg.
- Paso transversal2.716 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso180 / 2-1/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante18476
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo2
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieHZ
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051184768