Motion
RH-80-M1030-S

SYSTEM PLAST
RH-80-M1030-S

14236 SOPORTES DE CARRIL
Artículo MI #03034286
No. Fabricante RH-80-M1030-S
Precio15.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
RH-80-M1030-S

14236 SOPORTES DE CARRIL
Artículo MI #03034286
No. Fabricante RH-80-M1030-S
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
Precio15.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    3.6220 pulg.
  • Tamaño del mango
    Grande
  • Altura total
    2.0866 pulg.
  • Longitud del poste
    30 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas.
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Poliamida reforzada
  • Tipo de mango
    Mango de rosca macho
  • Catálogo del fabricante
  • Serie
    RH-80
  • Material del poste
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
RH-80-M1030-S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo