Motion
200-4 COT ENLACE DE CONEXIÓN

TIMKEN DRIVES LLC
200-4 COT CONN LINK

Conector de compensación - separación de 200 / 2-1/2 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #03034302
No. Fabricante 200-4 COT CONN LINK
Precio560.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
200-4 COT CONN LINK

Conector de compensación - separación de 200 / 2-1/2 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #03034302
No. Fabricante 200-4 COT CONN LINK
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
Precio560.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    11.884 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.312 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.781 pulg.
  • Longitud del pasador
    11.884 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Paso transversal
    2.817 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    18487
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051184874

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-200-4 CT ENLACE DE CO;18487 200-4 CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno