Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena41 / 1/2 pulg.
- Anchura interior0.252 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.382 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.049 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Longitud del pasador0.000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.306 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaEnlace del rodillo
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace del rodillo
- Número de catálogo del fabricante17020
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstad.
- UPC_NO642051170204