Motion
B 10724-606

SKF
B 10724-606

Orificio de 279.65 mm, Material de caucho de nitrilo, 301.87 mm OD, 0.2813 pulg. Ancho total
Artículo MI #03034462
No. Fabricante B 10724-606
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
B 10724-606

Orificio de 279.65 mm, Material de caucho de nitrilo, 301.87 mm OD, 0.2813 pulg. Ancho total
Artículo MI #03034462
No. Fabricante B 10724-606
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    279.65 mm
  • Diámetro exterior
    301.87 mm
  • Ancho general
    0.2813 pulg.
  • Ancho
    0.2830 pulg., 7.18 mm

Detalles

  • Material
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
B10724-606 ELEMENTO DE CONTACTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos