Motion
12219
Artículo MI #03035187
No. Fabricante 12219
Precio8.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03035187
No. Fabricante 12219
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
Precio8.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.625 pulg.
  • Longitud
    2.5 pulg.
  • Peso
    1.055 lb
  • Ancho
    2.5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Recomendado para agua, gas natural, vapor, aire, diésel, biodiésel, etanol
  • Color
    Gris
  • Punto de inflamación
    400 °F
  • Rango de presión del gas
    350 psi
  • Código de armonización
    3214100010
  • Rango de presión del líquido
    500 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 350 °F
  • Estándares cumplidos
    NSF, UPC
  • UPC_NO
    048615122199

Descripción general

Descripción del fabricante
0012219 TOT JUNTA DE LACO 1/2 PT BIC
  • Presiones: 350 PSI (24 BAR) para gas; 500 PSI (34 BAR) para líquido
  • Temperatura de sellado: hasta 350°F (177°C)
  • Fórmula siliconada sin goteo para una aplicación rápida en roscas metálicas
  • Sin plomo, no tóxico, sin V.O.C.
  • DO NOT USE EN SERVICIO DE OXÍGENO; UTILICE PASTA DE OXITITA O CINTA ADHESIVA PTFE SLIC-TITE
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo