Motion
W-820-SPB-3/4

Hamilton Caster
W-820-SPB-3/4

Rueda giratoria de poliuretano - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de bolas de precisión, capacidad de 1200 lb
Artículo MI #03035330
No. Fabricante W-820-SPB-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-820-SPB-3/4

Rueda giratoria de poliuretano - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de bolas de precisión, capacidad de 1200 lb
Artículo MI #03035330
No. Fabricante W-820-SPB-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Gris
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Poliéster azul
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
W-820-SPB-3/4 RUEDA DESLIZANTE ERGO 8X2 3/4BB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo