Motion
259-2021-8-6
Eaton Aeroquip Serie 2021 Tubo de adaptadores rectos/37° Flare - Acero inoxidable
Artículo MI #03035594
No. Fabricante 259-2021-8-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip Serie 2021 Tubo de adaptadores rectos/37° Flare - Acero inoxidable
Artículo MI #03035594
No. Fabricante 259-2021-8-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Altura
    0.880 pulg.
  • Longitud
    1.690 pulg.
  • Longitud total
    1.690 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Ancho
    0.880 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Detalles adicionales
    Otros: sistemas hidráulicos, de instrumentación y de procesamiento químico
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Rosca del extremo 2
    1/2-14
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
259-2021-8-6 ADAPTADOR S.S.
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo