Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Altura0.880 pulg.
- Longitud1.480 pulg.
- Longitud total1.480 pulg.
- Peso0.14 lb
- Ancho0.880 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores rectos
- Detalles adicionalesOtros: sistemas hidráulicos, de instrumentación y de procesamiento químico
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Rosca del extremo 13/4-16
- Rosca del extremo 23/4-16
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable 316
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE