Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1.50 en junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1 en junta tórica SAE
- Tamaño de la rosca del puerto1 pulg.;1-1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónMáquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
- Vida útil del cojinete a presión nominal8000 horas
- Límite de temperatura de arranque en frío104 °C
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de controlCompensador de presión
- Tipo de controladorCompensador de presión
- Desplazamiento45.1 cc/rev
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Material de la cubierta del extremoHierro dúctil
- Rango del compensador de flujoNinguna
- Limpieza del fluidoISO 18/13
- Compensación de fluidoSAE J183 FEB80
- Material de la carcasaHierro fundido
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entrada13T Spline
- Par continuo máximo221 N-m
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.1800 rpm
- Parada de volumen máx.Con parada de volumen máx.
- Presión máxima de la caja350 bar
- Caudal máximo20 gpm
- Velocidad de entrada máxima2600 rpm
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Nivel de ruido64 decibeles
- Presión máxima350 bar
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tipo de puertoTubo SAE J514
- Rango del compensador de presión1885 a 4641 psi
- Aplicación de la bombaIndustrial
- SeriePVM
- Rotación del ejeDerecha
- Nombre/número comercialSerie PVM
Descripción general
- 50 % menos de ruido
- Rendimiento excepcional
- Preparado para Pro-FX
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación