Motion
02-184516
02-184516 Válvula de control de presión
Artículo MI #03036314
No. Fabricante 02-184516
Precio191.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-184516 Válvula de control de presión
Artículo MI #03036314
No. Fabricante 02-184516
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
Precio191.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.63 pulg.
  • Longitud total
    2.50 pulg.
  • Ancho general
    1.74 pulg.
  • Tamaño del puerto
    12.7 MM

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-10-2
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Presión establecida en fábrica
    192.5 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Fuga
    114 cc/min
  • Número de catálogo del fabricante
    02-184516
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    114 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión mínima de trabajo
    35 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
RV5-10-S-S8T-50 VÁLVULA DE ALIVIO
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle