Motion
10S38MM
Brida de acoplamiento del manguito - Buje del eje, Tamaño 10, 38 mm de diámetro interior, Material de hierro fundido
Artículo MI #03037412
No. Fabricante 10S38MM
Precio279.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento del manguito - Buje del eje, Tamaño 10, 38 mm de diámetro interior, Material de hierro fundido
Artículo MI #03037412
No. Fabricante 10S38MM
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
Precio279.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    38 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    5.6875 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Brida Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    10 mm x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7188 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    5.9 HP con manguito de EPDM o neopreno, 18 HP con manguito Hytrel
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Número de Upc del fabricante
    698672154383
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672154383

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA FLEXIBLE SEGURA DE 10S X 38MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo