Motion
GSFTD1 1/4S

Timken (Fafnir)
GSFTD1 1/4S

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro maleable
Artículo MI #03037641
No. Fabricante GSFTD1 1/4S
Precio255.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GSFTD1 1/4S

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro maleable
Artículo MI #03037641
No. Fabricante GSFTD1 1/4S
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
Precio255.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5625 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.5600 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-13/32 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796287358
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    GRA103RRB2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796287358

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE DOS PERNOS GSFTD 1.1/4S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo