Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija2.00 pulg.
- Diámetro del ojo2.13 pulg.
- Longitud del grillete interior6.97 pulg.
- Ancho del grillete interior4.75 pulg.
- Anchura interior2.9400 pulg.
- Diámetro del pasador2.0000 pulg.
- Tamaño del grillete1-3/4 pulg.
- Peso25.00 lb
- Ancho entre los ojos2.94 pulg.
- Límite de carga de trabajo30 toneladas
Detalles
- Detalles adicionalesWLL: de 1/2 a 55 toneladas Tamaños: de 3/16 a 2-1/2 pulgadas Los grilletes CM Super Strong son grilletes de carbono con clasificaciones de resistencia de 17 a 5 % más fuertes que los grilletes de carbono de tamaño comparable. Como resultado, estos grilletes están diseñados con un factor de 6:1 diseño. Los grilletes de anclaje pueden cargarse lateralmente o utilizarse para múltiples conexiones.
- Recubrimiento de acabadoAutocoloreado
- Página de producto del fabricante
- MaterialCarbono
- Tipo de pasadorPasador de tornillo
- Estándares cumplidosRR-C-271
- TipoPasador de tornillo
- UPC_NO043927400553
- Capacidad de peso30 toneladas
Descripción general
- Fabricado con microaleación de acero nacional (EE. UU.) técnicamente avanzada con una dureza óptima para resistencia y ductilidad
- Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
- Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
- Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
- Disponible en tamaños de 3/16" a 2-1/2"
- Los acabados disponibles incluyen recubrimiento en polvo, galvanizado o autocoloreado
- Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales y superan los requisitos de rendimiento de RR-C-271
- Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles si se solicitan en el momento del pedido
- Nota: Los grilletes de pasador de tornillo y perno/tuerca/chaqueta tienen un factor de 6:1 diseño. Los grilletes de pasador redondo de 2-1/2 in tienen un factor de 5:1 diseño