Motion
AK3578
Disco FHP, sección de banda A-4L-3L , 3.55 pulg. de D.E., 1 ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #03038627
No. Fabricante AK3578
Precio170.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco FHP, sección de banda A-4L-3L , 3.55 pulg. de D.E., 1 ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #03038627
No. Fabricante AK3578
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
Precio170.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.6563 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5500 pulg.
  • Ancho general
    1-3/32 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.21 (3L) pulg., 3.55 (A/4L) pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672116138

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA AK35 X 7/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle