Motion
MU61309UMWS COJINETE

Link-Belt (RRX)
MU61309UMWS BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03038685
No. Fabricante MU61309UMWS BEARING
Precio554.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MU61309UMWS BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03038685
No. Fabricante MU61309UMWS BEARING
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
Precio554.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    2.03 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo exterior, (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    793699366525
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    Medio
  • UPC_NO
    793699366525

Descripción general

Descripción del fabricante
MU61309UMWS COJINETE MU61309UMWS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo