Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Exterior Diámetro2.4375 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.63 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699754865
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Material de retenciónAcero inoxidable
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO793699754865
Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 3/16" sin montar, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, rodamiento de acero inoxidable