Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza del resorte comprimido450.00 lb
- Fuerza de resorte extendida450.00 lb
- Longitud total9.81 pulg.
- Ancho general1.250 pulg.
- Accidente cerebrovascular2 pulg.
- Peso0.68 libras, 0.7
Detalles
- Rango de velocidad de colisiónDe 6 a 11 pulg./s
- Absorción máxima de energía por ciclo65000 pulg.
- SerieADA
- Tipo de amortiguadorAjustable
Descripción general
- La amplia línea de productos ofrece flexibilidad tanto en tamaño como en capacidad de carga para satisfacer una amplia gama de requisitos de aplicación
- Los estándares de calidad ISO dan como resultado un funcionamiento fiable y de larga duración
- Una variedad selecta de acabados superficiales mantiene un aspecto de calidad original y proporciona la mayor protección contra la corrosión
- Las longitudes de carrera personalizadas y las características de amortiguación se pueden diseñar para adaptarse a los requisitos de su aplicación
- La incorporación de fluidos opcionales puede ampliar el rango de temperatura de funcionamiento estándar de (15°F a 180°F) a (–30°F a 210°F)
- Materiales y acabados especiales disponibles para satisfacer los requisitos específicos del cliente