Motion
G100-D-AL
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 1 pulg. x NPT hembra de 1 pulg., Recto, Mangos de acero inoxidable
Artículo MI #03039753
No. Fabricante G100-D-AL
Precio20.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 1 pulg. x NPT hembra de 1 pulg., Recto, Mangos de acero inoxidable
Artículo MI #03039753
No. Fabricante G100-D-AL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo D x rosca hembra
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador x rosca hembra NPT
  • Sexo de acoplamiento
    Mujer
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Familia de conexiones de conexión
    CamLock a NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
G-100-D-AL ADAPTAR FEM X FEM NPT 1"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"