Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro de la cabeza46 mm
- Ángulo de desalineación20 o
- Altura total100 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM20 x 2.5
- Tamaño de la roscaM20
- Peso0.35 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial50952 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMW
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6H
- UPC_NO190029040009