Motion
02-201097
RV10-10-S6H-5 VÁLVULA DE ALIVIO
Artículo MI #03039919
No. Fabricante 02-201097
Precio482.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RV10-10-S6H-5 VÁLVULA DE ALIVIO
Artículo MI #03039919
No. Fabricante 02-201097
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
Precio482.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.45 pulg.
  • Longitud total
    2.50 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    38 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 bar
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    RV10
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio con sellos de fluoroelastómero

Descripción general

Descripción del fabricante
RV10-10-S6H-5 VÁLVULA DE ALIVIO
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo