Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.00 pulg.
- Longitud total2.50 pulg.
- Ancho general1.75 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 6 (9/16–18 UNF)
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-10-2
- Sexo de conexiónMujer
- Presión establecida en fábrica245 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material de la carcasaAcero
- Número de catálogo del fabricante02-201094
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo15 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Presión mínima de trabajo140 bar
- Número de puertos de válvula2
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo