Motion
6268-21
Sierra de plantilla orbital
Artículo MI #03039933
No. Fabricante 6268-21
Precio226.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra de plantilla orbital
Artículo MI #03039933
No. Fabricante 6268-21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio226.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    12.7 pies
  • Longitud total
    9-1/2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.4 lb

Detalles

  • Amperaje
    6.5 A
  • Inserto antidivisión
    No incluido
  • Acción de corte
    Orbital
  • Incluye gestión de polvo
    Gestión del polvo
  • Velocidad máxima
    3000 spm
  • Número de piezas
    5
  • Clasificación de potencia
    120 V CA, 6.5 A
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SIERRA DE PLANTILLA 6268-21
  • Luz LED para mejorar la línea de visión
  • Potente motor de 6.5 A
  • Acción orbital con niveles de ajuste 4 y longitud de carrera de 1 pulg. para un corte más rápido
  • Disparador de velocidad variable - 0-3,000 SPM
  • Dial de velocidad variable para cortes repetitivos
  • Sistema de cambio de cuchillas Quik-Lok
  • Ajuste de zapata sin llave - 45° en ambas direcciones
  • Guía de hoja de rodillo de precisión para cortes precisos
  • Contraequilibrado para reducir la vibración
  • Retroalimentación de tacómetro para velocidad de corte constante
  • Agarre acolchado para un agarre y control superiores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"