Motion
TIUB01BR1-153

SMC
TIUB01BR1-153

Tubos de poliuretano - Aire/agua, 0.086 pulg. D.I., 0.125 pulg. D.E., 500 pies de longitud, 0.39 pulg. Radio de curvatura mín.
Artículo MI #03040152
No. Fabricante TIUB01BR1-153
Precio58.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
TIUB01BR1-153

Tubos de poliuretano - Aire/agua, 0.086 pulg. D.I., 0.125 pulg. D.E., 500 pies de longitud, 0.39 pulg. Radio de curvatura mín.
Artículo MI #03040152
No. Fabricante TIUB01BR1-153
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
Precio58.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    0.39 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.086 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.125 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Marrón
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, corte, acodamiento, desgarro
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TIUB01BR1-153 TUBOS DE POLIURETANO

También puede gustarle