Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-3/4 pulg.
- Espacio libre horizontal13/16 pulg.
- Diámetro del grillete9/32 pulg.
- Espacio libre vertical13/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosUn parachoques
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Tipo de claveCon llave por igual
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete