Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena3.792 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.705 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Longitud del pasador3.792 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Resistencia a la tensión34000 lb
- Paso transversal0.898 pulg.
- Peso4.483 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante11657
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces160
- Número de hebras a lo largo4
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051116578
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies