Motion
C16B-2 ESLABÓN DE COMPENSACIÓN CADA PAQ

PEER Chain
C16B-2 OFFSET LINK EA PK

Eslabón offset - 16B / 1 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #03040471
No. Fabricante C16B-2 OFFSET LINK EA PK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
C16B-2 OFFSET LINK EA PK

Eslabón offset - 16B / 1 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #03040471
No. Fabricante C16B-2 OFFSET LINK EA PK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    16B / 1 pulg.
  • Peso
    0.283 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ISO
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de stock del fabricante
    15396
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
C16B-2 ESLABÓN DE COMPENSACIÓN CADA PAQ
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
  • La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo