Motion
R6
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #03041181
No. Fabricante R6
Precio13.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #03041181
No. Fabricante R6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    22.20 mm
  • En general Ancho  
    5.60 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    R6 BRG
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial R6 tiene 0.3750 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 0.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.2188 pulg. de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    R6
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106995036

Descripción general

Descripción del fabricante
R6 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"