Motion
HSCXT105 SCR HIDROIL CONV REDCR

DODGE
HSCXT105 HYDROIL SCR CONV REDCR

351190 Reductor de velocidad de montaje del eje motriz del transportador de tornillo Hydroil - Tamaño del reductor: HSCXT105, reducción única, 5:1 relación, tipo de orificio de salida: recto
Artículo MI #03041255
No. Fabricante HSCXT105 HYDROIL SCR CONV REDCR
Precio5,305.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HSCXT105 HYDROIL SCR CONV REDCR

351190 Reductor de velocidad de montaje del eje motriz del transportador de tornillo Hydroil - Tamaño del reductor: HSCXT105, reducción única, 5:1 relación, tipo de orificio de salida: recto
Artículo MI #03041255
No. Fabricante HSCXT105 HYDROIL SCR CONV REDCR
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
Precio5,305.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Tamaño de la caja
    1
  • Longitud de la carcasa
    16.28 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HSCXT105
  • RPM máximas de salida
    400 rpm
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Peso
    41.00 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Adaptador de transportador compatible
    351086, 351087
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor hidráulico
  • Tipo de entrada
    Motor hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    351190
  • Número de Upc del fabricante
    782475584116
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Reducción
    Individual
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Brazo de par
  • Clasificación de potencia térmica
    20 CV
  • UPC_NO
    782475584116

Descripción general

Descripción del fabricante
HSCXT105 SCR HIDROIL CONV REDCR 351190