Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.48 pulg.
- Ancho general1.74 pulg.
Detalles
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FugaEstándar
- Número de catálogo del fabricante02-201084
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Material del selloBuna-N