Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2-12
- Peso4.27 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Número de catálogo del fabricanteCFH 3 SB THT
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166097448
- RPM Máx.950 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial15720 lbf
- Capacidad de carga estática radial31500 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieCÁMARA de poste pesado
- Tipo de pasadorCFH - Pasador pesado
- UPC_NO726166097448
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración de pasador pesado Lubricación axial roscada en el extremo roscado