Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno15 mm
- Altura total0.97 pulg.
- Longitud total3.32 pulg.
- Ancho general0.79 pulg.
- Tamaño del puertoN.o 10–32 UNF
- Tamaño de la varilla0.2360 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca0.2360 Varilla / #10-32 UNF Rosca
- Accidente cerebrovascular1.250 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoSe vende por separado
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosNCJP
- Pistón magnéticoIncorporado
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.06 MPa
- Tipo de montajeMuñón
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +40 a +140 °F °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarUNF
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba a Mpa0.99
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCJP