Motion
NALF800-N14

SMC
NALF800-N14

LUBRICANTE DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA 1 1/2" NPT
Artículo MI #03042959
No. Fabricante NALF800-N14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NALF800-N14

LUBRICANTE DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA 1 1/2" NPT
Artículo MI #03042959
No. Fabricante NALF800-N14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    80
  • Caudal mínimo
    23 cfm
  • Altura total
    13.33 pulg.
  • Longitud total
    3.94 pulg.
  • Peso
    1.9 kg

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 140 °F
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    ALF

Descripción general

Descripción del fabricante
NALF800-N14 LUBRICACIÓN DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA 1 1/2" NPT

También puede gustarle