Motion
4MQFF-4FP
725287015 Desconexión rápida de cara rasante macho - 3000 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #03043152
No. Fabricante 4MQFF-4FP
Precio104.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
725287015 Desconexión rápida de cara rasante macho - 3000 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #03043152
No. Fabricante 4MQFF-4FP
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
Su precio$104.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    12000
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Número de Upc del fabricante
    072053673647
  • UPC_NO
    072053673647
  • Presión de trabajo
    3000

Descripción general

Descripción del fabricante
4MQFF-4FP (7252-87015)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good