Motion
40410
Soporte de etiquetas para estante - Color: negro, acabado/revestimiento: plástico, material: polímeros de grado industrial
Artículo MI #03043216
No. Fabricante 40410
Precio53.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte de etiquetas para estante - Color: negro, acabado/revestimiento: plástico, material: polímeros de grado industrial
Artículo MI #03043216
No. Fabricante 40410
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
Precio53.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    2.25 x 4 pulg.
  • Altura
    2.25 pulg.
  • Altura exterior
    2.25 pulg.
  • Anchura exterior
    4 pulg.
  • Altura total
    2.25 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soporte de etiquetas
  • Color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
40410 PORTAETIQUETAS UTILIZADO CON LOS ESTANTES
  • El portaetiquetas funciona con estantes de 4" y 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"