Motion
13403
Prensa de taladro o torno de banco para máquina - Horizontal, Manual, 8 pulg. de ancho de mordaza, 8-3/16 pulg. de capacidad de apertura de mordaza
Artículo MI #03043256
No. Fabricante 13403
Precio1,124.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prensa de taladro o torno de banco para máquina - Horizontal, Manual, 8 pulg. de ancho de mordaza, 8-3/16 pulg. de capacidad de apertura de mordaza
Artículo MI #03043256
No. Fabricante 13403

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,124.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    8 pulg.
  • Altura total
    7.2 pulg.
  • Longitud total
    21.1 pulg.
  • Ancho general
    12-1/2 pulg.
  • Profundidad del cuello
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio base
    Abrazadera
  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Color
    Gris
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    8-3/16 pulg.
  • Capacidad de carga
    1100 lb
  • Número de estaciones
    1
  • Tipo de operación
    Manual
  • Orientación
    Horizontal
  • Precisión
    No es precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
13403 1208 8 CAM ACT. DP VISE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"