Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo929 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total5.27 pulg.
- Longitud total5.41 pulg.
- Ancho general3.87 pulg.
- Peso12.20 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo12 gpm
- Desplazamiento3.00 pulg.3/r
- Presión intermitente190 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo287 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloViton
- SerieSerie T
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Alta eficiencia
- Funcionamiento suave a baja velocidad
- Mayor vida útil del motor (especialmente en condiciones de baja velocidad)
- Flexibilidad de diseño
- Capacidad para optimizar los diseños según las necesidades de su aplicación
- Amplía el rendimiento sin fugas