Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima20 a 100 V CA mA, 40 a 24 V CC mA
- Altura total5.5 mm
- Longitud total30.5 mm
- Ancho general6.2 mm
- Peso34.019 g
Detalles
- Carga aplicablePLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctrica0.5m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tensión de carga máxima100 V CA, 24 V CC
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
- Acción de cambioVarilla