Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material absorbenteLuz
- Dimensiones150 pies x 30"
- Longitud150 pies
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete20.1 galones (EE. UU.)
- AplicaciónCombustible/aceite
- Normativas de listado de aprobación40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
- ColorBlanco
- Líquidos absorbidosAceites
- MaterialPolipropileno
- Cantidad del paquete1
- PerforadoPerforado
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoRollo
Descripción general
- Dura dos veces más que las alfombrillas normales, lo que reduce los cambios de aceite y combustible, no el agua
- Le encanta el aceite, odia el agua
- Nuestra alfombrilla más rentable cuando solo necesita absorber líquidos a base de aceite
- Ocho capas de polipropileno al 100 % están unidas térmicamente para hacer de PIG Mat la alfombra más resistente del mercado; no se desgarra, desgarra ni deshilacha incluso cuando está saturada
- El exclusivo patrón de hoyuelos acelera la absorción de líquido en toda la alfombra para una limpieza más rápida y fácil
- Flotadores para limpiar derrames de agua
- Las perforaciones fáciles de rasgar le permiten tomar solo lo que necesita, por lo que utiliza menos alfombrilla y ahorra dinero
- La caja dispensadora facilita la toma, transporte y almacenamiento de la alfombrilla y la protege de la suciedad y la humedad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.