Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1.6250 en junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1-5/8 en junta tórica SAE
- Altura total131.5 mm
- Longitud total208.7 mm
- Ancho general226.4 mm
- Tamaño de la rosca del puerto1-1/16–12 AAG
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de controlCompensador de presión modificado para control remoto hidráulico
- Desplazamiento10.5 cm3/r
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Rango del compensador de flujoNinguna
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaEstiramiento modificado
- Temperatura máxima de funcionamiento130 °F
- RPM Máx.1800 rpm
- Parada de volumen máx.Sin tope de volumen máximo
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de montajeBrida SAE A 2-Bolt
- Ubicación del puertoTrasero con puerto
- Tipo de puertoEstándar
- Rango del compensador de presiónMáximo de 3000 psi
- Aplicación de la bombaIndustrial
- SeriePVQ
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación